Eriks
ERIKS

Bonded seal NBR Compound 366292

La bague BS ERIKS est une solution robuste utilisée pour l'étanchéité statique des têtes de boulons, écrous, raccords à vis et brides. Le produit est constitué d'un élément d'étanchéité en élastomère trapézoïdal vulcanisé sur un anneau métallique. En standard, ERIKS propose deux types de conception. Sans ou avec auto-centrage (type ZC). Le type ZC offre une facilité d'installation assurant que l'élément d'étanchéité est centré sur le filetage. Sa résistance chimique dépend de la combinaison du type de métal et d'élastomère. La résistance à la température dépend principalement du matériau en caoutchouc.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 197
  • 200
  • 200
  • 197
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
397 of Bonded seal NBR Compound 366292
ProduitMatériau du métalDiamètre intérieur [mm]Diamètre extérieur [mm]DisponiblePrixhors TVA