26,30 €/ Unitéhors TVA
31,82 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RC |
Désignation | RC72 |
Diamètre d'arbre | 72 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 72 mm |
B | 5.5 mm |
D | 92 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 80 mm |