Etanchéité d'axe rotatif et de roulement dans laquelle la lèvre en caoutchouc est protégée par une cage métallique. La cage métallique est montée à serrage sur l'axe et tourne avec celui-ci . La lèvre d'étanchéité en NBR frotte sur une surface perpendiculaire à l'axe. Température: -25°C à +200°C. Vitesse max. env. 20 m/s.