33,80 €/ Unitéhors TVA
40,90 €TVA incluse
1100 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RC |
Désignation | RC70 |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 70 mm |
B | 5.5 mm |
D | 90 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 78 mm |