19,50 €/ Unitéhors TVA
23,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RC |
Désignation | RC48 |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 48 mm |
B | 4.5 mm |
D | 65 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 55 mm |