13,70 €/ Unitéhors TVA
16,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RC |
Désignation | RC18 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 18 mm |
B | 4 mm |
D | 33 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 24 mm |