7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RC |
Désignation | RC12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 12 mm |
B | 3.5 mm |
D | 26 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 17 mm |