77,00 €/ Unitéhors TVA
93,17 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RC |
Désignation | RC135 |
Diamètre d'arbre | 135 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 135 mm |
B | 6.5 mm |
D | 159 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 145 mm |