Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø150/120x1000 mm

  • ERIKS:11065339
Image 1
Qualité coulée avec une structure cristalline plus compacte. Très dur et rigide. Bonne résistance à la pression et au fluage. Résiste particulièrement aux charges élevées. Livrable également en plaque et en Barre. Abréviation ISO: PA 6 G.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
150 mm
Diamètre intérieur
120 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Oui
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G