| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø100/70x1000 mm | Nature | 100 | 70 | | 117,92 €/mètre |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø95/70x1000 mm | Nature | 95 | 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø150/120x1000 mm | Nature | 150 | 120 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø200/160x1000 mm | Nature | 200 | 160 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø80/60x2000 mm | Nature | 80 | 60 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø190/160x1000 mm | Nature | 190 | 160 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø80/60x1000 mm | Nature | 80 | 60 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø170/140x1000 mm | Nature | 170 | 140 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø75/60x2000 mm | Nature | 75 | 60 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø170/125x1000 mm | Nature | 170 | 125 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø90/50x2000 mm | Nature | 90 | 50 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø200/120x1000 mm | Nature | 200 | 120 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø80/50x1000 mm | Nature | 80 | 50 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø160/120x1000 mm | Nature | 160 | 120 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø75/50x2000 mm | Nature | 75 | 50 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø140/110x2000 mm | Nature | 140 | 110 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø70/50x2000 mm | Nature | 70 | 50 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø110/90x2000 mm | Nature | 110 | 90 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø150/50x2000 mm | Nature | 150 | 50 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø150/100x2000 mm | Nature | 150 | 100 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø110/90x1000 mm | Nature | 110 | 90 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø100/50x2000 mm | Nature | 100 | 50 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø95/80x1000 mm | Nature | 95 | 80 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø150/100x1000 mm | Nature | 150 | 100 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø130/80x2000 mm | Nature | 130 | 80 | | Non disponible dans la boutique en ligne |