Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau Woltman fig. 82155 de l'eau froide fonte KIWA charge continue 150 m³/h forage 150 mm PN16 DN150

  • ERIKS:12036171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 850,00 €/ Unitéhors TVA

2 238,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
H4000-Woltmann
Type
8215
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN150
Orifice
150 mm
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
400 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
500 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
2000 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
3200 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Classe de pression de la bride
PN16
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Cast iron
Matière interne
En plastique avec des pièces métalliques
Approbations
KIWA
Température maximum de service
50 °C
Mesure
DN150
B
286 mm
H1
135 mm
H2
355 mm
H3
490 mm
L
300 mm
Poids
38 kg
Pièces détachées et accessoires

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026