Eriks
ELSTER

ELSTER Module d'impulsion fig. 8215X série PR7 inductive pour compteur de l'eau fig. 8215 DN40 - DN125: 1 et 1000 litres par pulse DN150 - DN300: Valeur de pulse x10

  • ERIKS:12628573
Image 1
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
PR7
Type
8215X
Modèle
Module d'impulsion
Matériau du boîtier
Plastique
Taux d'impulsion
75 Hz max.
Température maximale de fluide à court terme
0 °C
Température maximum de service
70 °C
Température de service
de -15 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (Valeur IP)
IP68