1 031,00 €/ Unitéhors TVA
1 247,51 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELSTER |
Série | H4000-Woltmann |
Type | 8215 |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | Cold water |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN50 |
Orifice | 50 mm |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Q3 | 63 m³/h |
Plage de mesure maximum Q4 | 79 m³/h |
Plage de mesure minimum Q1 | 500 l/h |
Plage de mesure transitionelle Q2 | 810 l/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Cast iron |
Matière interne | En plastique avec des pièces métalliques |
Approbations | KIWA |
Température maximum de service | 50 °C |
Mesure | DN50 |
B | 166 mm |
H1 | 78 mm |
H2 | 227 mm |
H3 | 274 mm |
L | 200 mm |
Poids | 13 kg |
104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026