Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau Woltman fig. 82155 de l'eau froide fonte charge continue 60 m³/h forage 100 mm PN16 DN100

  • ERIKS:12036166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

983,50 €/ Unitéhors TVA

1 190,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
H4000-Woltmann
Type
8215
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN100
Orifice
100 mm
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
160 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
200 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
1280 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
2050 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Classe de pression de la bride
PN16
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Cast iron
Matière interne
En plastique avec des pièces métalliques
Température maximum de service
50 °C
Mesure
DN100
B
228 mm
H1
106 mm
H2
266 mm
H3
285 mm
L
250 mm
Poids
20 kg
Pièces détachées et accessoires

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026