Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau Woltman fig. 82155 de l'eau froide fonte charge continue 250 m³/h forage 200 mm PN16 DN200

  • ERIKS:12036172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 074,00 €/ Unitéhors TVA

2 509,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
H4000-Woltmann
Type
8215
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN200
Orifice
200 mm
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
630 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
787.5 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
3940 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
6300 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Classe de pression de la bride
PN16
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Cast iron
Matière interne
En plastique avec des pièces métalliques
Température maximum de service
50 °C
Mesure
DN200
B
341 mm
H1
165 mm
H2
410 mm
H3
490 mm
L
350 mm
Poids
48 kg
Pièces détachées et accessoires

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026