Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau Woltman fig. 82155 de l'eau froide fonte charge continue 15 m³/h forage 50 mm PN16 DN50

  • ERIKS:12036160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

873,50 €/ Unitéhors TVA

1 056,94 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
H4000-Woltmann
Type
8215
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN50
Orifice
50 mm
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
63 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
79 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
500 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
810 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Classe de pression de la bride
PN16
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Cast iron
Matière interne
En plastique avec des pièces métalliques
Température maximum de service
50 °C
Mesure
DN50
B
166 mm
H1
78 mm
H2
227 mm
H3
274 mm
L
200 mm
Poids
13 kg
Pièces détachées et accessoires

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026