Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN150 - 6"

  • ERIKS:13419300
  • Fabricant:8716901078995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

3 624,40 €/ Unitéhors TVA

4 385,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9131
Norme
ASME
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN150 - 6"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
Class 150
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière du siège
PTFE + Inconel
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
ASTM A564 630
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Sécurité de feu
Oui
DN
DN150
H
340 mm
H1
176 mm
L
56 mm
M
350 mm
Poids
15.3 kg