




| Produit | Diamètre nominale | Classe de pression | Classe de pression de la bride | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN100 - 4" | DN100 - 4" | Class 150 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" | DN65 - 2.1/2" | Class 150 | PN16 | 1 904,00 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" | DN80 - 3" | Class 150 | PN16 | 2 046,80 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" | DN50 - 2" | Class 150 | PN16 | 1 919,30 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" | DN125 - 5" | Class 150 | PN16 | 3 044,70 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" | DN150 - 6" | Class 150 | PN16 | 3 624,40 €/unité |