Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA130 PN16 Type entre-brides DN150 - 6"

  • ERIKS:13537699
  • Fabricant:8716901100276
Image 1
Montage de vanne papillon à commande pneumatique, composée de : Vanne papillon Econ® de type Wafer (type: 6720) et actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).

La vanne papillon à commande pneumatique est configurée selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le milieu est de l'eau, la vanne papillon est actionnée au moins quelques fois par jour, la conception de l'entraînement est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

541,45 €/ Unitéhors TVA

655,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6724ED
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN150 - 6"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle de l'actionneur
DA130
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C