Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type entre-brides DN80 - 3" DN80 - 3" PN16 PN10 283,48 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN100 - 4" DN100 - 4" PN16 PN10 364,23 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" DN65 - 2.1/2" PN16 PN10 247,78 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA130 PN16 Type entre-brides DN150 - 6" DN150 - 6" PN16 PN10 541,45 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN50 - 2" DN50 - 2" PN16 PN10 236,30 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN50 - 2" DN50 - 2" PN16 PN10 237,15 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN100 - 4" DN100 - 4" PN16 PN10 364,23 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA200 PN10 Type entre-brides DN200 - 8" DN200 - 8" PN10 PN10 738,65 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" DN65 - 2.1/2" PN16 PN10 245,23 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN125 - 5" DN125 - 5" PN16 PN10 408,85 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" DN40 - 1.1/2" PN16 PN10 222,70 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN125 - 5" DN125 - 5" PN16 PN10 405,03 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA1750 PN10 Type entre-brides DN400 - 16" DN400 - 16" PN10 PN10 3 983,10 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA1750 PN10 Type entre-brides DN400 - 16" DN400 - 16" PN10 PN10 3 983,10 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type entre-brides DN450 - 18" DN450 - 18" PN10 PN10 5 359,25 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA1200 PN10 Type entre-brides DN350 - 14" DN350 - 14" PN10 PN10 2 657,10 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2500 PN10 Type entre-brides DN600 - 24" DN600 - 24" PN10 PN10 10 421,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA1200 PN10 Type entre-brides DN350 - 14" DN350 - 14" PN10 PN10 2 657,10 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA850 PN10 Type entre-brides DN300 - 12" DN300 - 12" PN10 PN10 1 747,60 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type entre-brides DN500 - 20" DN500 - 20" PN10 PN10 6 247,50 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA850 PN10 Type entre-brides DN300 - 12" DN300 - 12" PN10 PN10 1 747,60 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA2500 PN10 Type entre-brides DN600 - 24" DN600 - 24" PN10 PN10 10 421,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA200 PN10 Type entre-brides DN200 - 8" DN200 - 8" PN10 PN10 738,65 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA300 PN10 Type entre-brides DN250 - 10" DN250 - 10" PN10 PN10 1 084,60 € / unité Vanne à papillon Type: 6724ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type entre-brides DN450 - 18" DN450 - 18" PN10 PN10 5 359,25 € / unité