Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150- 6"

  • ERIKS:14041666
  • Fabricant:8716901113818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4991
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN150 - 6"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
PTFE/SIL
Matière du papillon
PFA
Nuance du papillon
1.4469
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4469
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
DN
DN150
H
272 mm
L
56 mm
M
272.5 mm
Poids
12.2 kg