Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80- 3" DN80 - 3" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80- 3" DN80 - 3" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150- 6" DN150 - 6" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40- 1.1/2" DN40 - 1.1/2" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50- 2" DN50 - 2" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150- 6" DN150 - 6" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125- 5" DN125 - 5" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN200- 8" DN200 - 8" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN250- 10" DN250 - 10" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN300- 12" DN300 - 12" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100- 4" DN100 - 4" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65- 2.1/2" DN65 - 2.1/2" PN10 PN10/16 et Class 150 Non disponible dans la boutique en ligne