Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 5 - 6 barg PN16 DN65

  • ERIKS:13410384
  • Fabricant:8716901095114
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

2 385,10 €/ Unitéhors TVA

2 885,97 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
524
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
Rg 5
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
Rg 5
Diamètre nominal d'entrée
DN65
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN65
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Plage de réglage
de 5 jusqu'à 6 bar
Pression de tarage
de 0 jusqu'à 10 bar
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Bronze
Matière du siège
Bronze
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de 0 jusqu'à 120 °C
DN
DN65
A
185 mm
H
330 mm
L
200 mm
Poids
18 kg