| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 8 - 15 barg PN16 DN32 | DN32 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 8 - 15 barg PN16 DN20 | DN20 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 1 - 2,5 barg PN16 DN80 | DN80 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 4 - 5 barg PN16 DN65 | DN65 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 8 - 15 barg PN16 DN50 | DN50 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 0 - 2 barg PN16 DN25 | DN25 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 10 - 16 barg PN16 DN25 | DN25 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 1 - 2,5 barg PN16 DN32 | DN32 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 6 - 8 barg PN16 DN65 | DN65 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 3,5 - 5 barg PN16 DN32 | DN32 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 8 - 10 barg PN16 DN65 | DN65 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 5 - 8 barg PN16 DN32 | DN32 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 3,5 - 5 barg PN16 DN80 | DN80 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 5 - 8 barg PN16 DN80 | DN80 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 5 - 6 barg PN16 DN65 | DN65 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 0 - 1 barg PN16 DN80 | DN80 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 0 - 4 barg PN16 DN65 | DN65 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 8 - 12 barg PN16 DN40 | DN40 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 2 - 3,5 barg PN16 DN80 | DN80 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 12 - 15 barg PN16 DN40 | DN40 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 1 - 3,5 barg PN16 DN50 | DN50 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 5 - 10 barg PN16 DN25 | DN25 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 5 - 6 barg PN16 DN50 | DN50 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 0 - 1 barg PN16 DN40 | DN40 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 6 - 8 barg PN16 DN50 | DN50 | Bride | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |