Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 5 - 10 barg PN16 DN25

  • ERIKS:13410365
  • Fabricant:8716901095299
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 121,15 €/ Unitéhors TVA

1 356,59 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
524
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
Rg 5
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
Rg 5
Diamètre nominal d'entrée
DN25
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN25
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Plage de réglage
de 5 jusqu'à 10 bar
Pression de tarage
de 0 jusqu'à 16 bar
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Bronze
Matière du siège
Bronze
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de 0 jusqu'à 120 °C
DN
DN25
A
115 mm
H
200 mm
L
140 mm
Poids
5.5 kg