1 529,15 €/ Unitéhors TVA
1 850,27 €TVA incluse
En rupture de stockSuivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 524 |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Bronze |
Catégorie de qualité d'entrée | Rg 5 |
Matériau du boîtier de sortie | Bronze |
Catégorie de qualité de sortie | Rg 5 |
Diamètre nominal d'entrée | DN40 |
Raccordement amont | Bride |
Classe de pression d'entrée | PN16 |
Diamèter nominal de sortie | DN40 |
Raccordement aval | Bride |
Classe de pression de sortie | PN16 |
Plage de réglage | de 4 jusqu'à 8 bar |
Pression de tarage | de 0 jusqu'à 15 bar |
Matériau du capot de ressort | Bronze |
Matiériau du clapet | Bronze |
Matière du siège | Bronze |
Joint | Métal |
Etanchéité par soufflet | Non |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matière de l'axe | Laiton |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 120 °C |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 235 mm |
L | 155 mm |
Poids | 9.8 kg |