Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 1 - 4 barg PN16 DN40

  • ERIKS:13410372
  • Fabricant:8716901095428
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 529,15 €/ Unitéhors TVA

1 850,27 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
524
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
Rg 5
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
Rg 5
Diamètre nominal d'entrée
DN40
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN40
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Plage de réglage
de 1 jusqu'à 4 bar
Pression de tarage
de 0 jusqu'à 15 bar
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Bronze
Matière du siège
Bronze
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de 0 jusqu'à 120 °C
DN
DN40
A
150 mm
H
235 mm
L
155 mm
Poids
9.8 kg