Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 524 bronze/métal angle étanche au gaz pression de décharge 0 - 1,5 barg PN16 DN15

  • ERIKS:13469855
  • Fabricant:8716901096241
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

955,40 €/ Unitéhors TVA

1 156,03 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
524
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
Rg 5
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
Rg 5
Diamètre nominal d'entrée
DN15
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN15
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Plage de réglage
de 0 jusqu'à 1.5 bar
Pression de tarage
de 0 jusqu'à 16 bar
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Bronze
Matière du siège
Bronze
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de 0 jusqu'à 120 °C
DN
DN15
A
95 mm
H
185 mm
L
120 mm
Poids
4 kg