Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7754 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 78.5 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 205 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 68 bar |
DN | 1/2" (15) |
d | 15 mm |
L | 78.5 mm |
H | 50 mm |
M | 103 mm |
Poids | 0.29 kg |