




| Produit | Diamètre nominale | Norme du raccordement taraudé | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7754 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4" (20) | 3/4" (20) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7754 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7754 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25) | 1" (25) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7754 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/4" (8) | 1/4" (8) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7754 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7754 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7754 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 2" (50) | 2" (50) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7754 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Connectez-vous pour voir le prix |