Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 27.4mm 3/4" (20)

  • ERIKS:13278878
  • Fabricant:8716901218711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

90,40 €/ Unitéhors TVA

109,38 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7722
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Noirci chimiquement
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord diamètre extérieur
27.4 mm
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
B16.11
Classe de pression
Class 600
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
72 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Passage
Passage reduit
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TF 4103
Matière de l'axe
ASTM A276 316 Grade S
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
RPTFE
Matière du raccord
ASTM A216 WCB
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum de service
102 bar
DN
3/4" (20)
Passage intégral
Non
d
15 mm
L
72 mm
H
83 mm
M
140 mm
C
27.4 mm
Poids
1 kg