19 of Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier A souder dans l'emboîture B16.11 Class 300/600
Produit
Diamètre nominale
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prixhors TVA
Produit
Diamètre nominale
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prixhors TVA
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 27.4mm 3/4" (20)
3/4" (20)
27.4
Class 600
125,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 74mm 2.1/2" (65)
2.1/2" (65)
74
Class 600
417,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 27.4mm 3/4" (20)
3/4" (20)
27.4
Class 600
90,40 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 42.9mm 1.1/4" (32)
1.1/4" (32)
42.9
Class 600
170,00 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 90mm 3" (80)
3" (80)
90
Class 600
716,40 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 61.5mm 2" (50)
2" (50)
61.5
Class 600
417,20 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 34.1mm 1" (25)
1" (25)
34.1
Class 600
170,00 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 21.9mm 1/2" (15)
1/2" (15)
21.9
Class 600
90,40 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 300 A souder dans l'emboîture B16.11 115.5mm 4" (100)
4" (100)
115.5
Class 300
949,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 17.8mm 3/8" (10)
3/8" (10)
17.8
Class 600
89,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 300 A souder dans l'emboîture B16.11 90mm 3" (80)
3" (80)
90
Class 300
949,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 74mm 2.1/2" (65)
2.1/2" (65)
74
Class 600
716,80 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 34.1mm 1" (25)
1" (25)
34.1
Class 600
125,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier en T Class 300 A souder dans l'emboîture B16.11 115.5mm 4" (100)
4" (100)
115.5
Class 300
2 009,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 14.4mm 1/4" (8)
1/4" (8)
14.4
Class 600
89,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 42.9mm 1.1/4" (32)
1.1/4" (32)
42.9
Class 600
231,60 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 61.5mm 2" (50)
2" (50)
61.5
Class 600
298,80 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 49mm 1.1/2" (40)
1.1/2" (40)
49
Class 600
298,80 €/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7722 Acier/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder dans l'emboîture B16.11 49mm 1.1/2" (40)