544,85 €/ Unitéhors TVA
659,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7644EE |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | B16.25 S40 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 90 mm |
Commande | à commande électrique |
Modèle de l'actionneur | ELA40 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Alimentation | 230V CA |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 205 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 68 bar |
DN | 3/4" (20) |
d | 20 mm |
L | 90 mm |
H | 173.3 mm |
C | 28.2 mm |
Poids | 2.1 kg |