Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA100 24V CC 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 1 451,20 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/4" (20) 3/4" (20) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 512,80 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/2" (15) 1/2" (15) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 498,40 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 564,00 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/4" (20) 3/4" (20) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 512,80 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA100 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3" (80) 3" (80) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 1 545,60 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA200 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 4" (100) 4" (100) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 2 370,40 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2" (50) 2" (50) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 992,80 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA200 24V CC 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 4" (100) 4" (100) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 2 444,00 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1" (25) 1" (25) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 534,00 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 564,00 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/4" (8) 1/4" (8) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 501,60 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/8" (10) 3/8" (10) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 501,60 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1" (25) 1" (25) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 534,00 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/8" (10) 3/8" (10) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 501,60 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA100 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 1 384,00 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA100 24V CC 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3" (80) 3" (80) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 1 633,60 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/4" (8) 1/4" (8) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 501,60 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2" (50) 2" (50) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 928,80 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 884,80 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 950,40 € / unité Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/2" (15) 1/2" (15) 1000 PSI WOG Norme du fabricant 498,40 € / unité