427,13 €/ Unitéhors TVA
516,83 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 8963E |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8 |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle max. | 2 bar |
Matière de la bride | Acier inoxydable |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Non |