



| Produit | Diamètre nominale | Pression différentielle max. [bar] | Matière de la bride | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963EL inox pression différentielle maximale 28 bar PN40 DN25 | DN25 | 28 | Acier inoxydable | 427,13 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963E inox pression différentielle maximale 17 bar PN40 DN25 | DN25 | 17 | Acier inoxydable | 427,13 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963EL inox pression différentielle maximale 28 bar PN40 DN15 | DN15 | 28 | Acier inoxydable | 407,58 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963ES inox pression différentielle maximale 9 bar PN40 DN20 | DN20 | 9 | Acier inoxydable | 407,58 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963EZ inox pression différentielle maximale 2 bar PN40 DN15 | DN15 | 2 | Acier inoxydable | 407,58 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963ES inox pression différentielle maximale 9 bar PN40 DN15 | DN15 | 9 | Acier inoxydable | 407,58 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963E inox pression différentielle maximale 17 bar PN40 DN20 | DN20 | 17 | Acier inoxydable | 407,58 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963E inox pression différentielle maximale 17 bar PN40 DN15 | DN15 | 17 | Acier inoxydable | 407,58 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963ES inox pression différentielle maximale 9 bar PN40 DN25 | DN25 | 9 | Acier inoxydable | 427,13 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963EZ inox pression différentielle maximale 2 bar PN40 DN25 | DN25 | 2 | Acier inoxydable | 427,13 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963EZ inox pression différentielle maximale 2 bar PN40 DN20 | DN20 | 2 | Acier inoxydable | 407,58 €/unité | |
| Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963EL inox pression différentielle maximale 28 bar PN40 DN20 | DN20 | 28 | Acier inoxydable | 407,58 €/unité |