Eriks
ECON®

ECON® Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8963ES inox pression différentielle maximale 9 bar PN40 DN20

  • ERIKS:13229216
  • Fabricant:8716901189493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

407,58 €/ Unitéhors TVA

493,17 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
8963E
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
9 bar
Matière de la bride
Acier inoxydable
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Non