Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 1481 Acier inoxydable 304/Verre R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 60 mbar IP54 Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:10059949
  • Fabricant:8716901000002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1481
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60
Unité de pression
mbar
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité de la matière du boîtier
Acier inoxydable (AISI 304)
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Alternatives

162,78 €/ Unitéhors TVA

196,96 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026