Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 383 Acier inoxydable 304/Verre R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 60 mbar IP54 Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14784729
  • Fabricant:8716901151582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,78 €/ Unitéhors TVA

196,96 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
383
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60
Unité de pression
mbar
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
10 x la pleine échelle
Surpression max.
600 mbar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
G
1/2"
a
15.5 mm
b
49.5 mm
c
20 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm
Poids
0.6 kg