Eriks
E-COLL

E-COLL Refrigerant lubrifiant haute performance biostable (F) 10l

  • ERIKS:12532711
  • Fabricant:4317784015356
Image 1
Huile de coupe soluble haute performance

Modèle : biostable, contient du pétrole, sans nitrite ni chlore, sans combinaisons de biphénylène surchloré et polychlorotrifluoroéthylène ni bactéries. Le concentré a une réaction alcaline.

Applications : bien mélangé à l'eau, le concentré forme une émulsion très stable et facile à utiliser permettant d'atteindre une longue durée d'utilisation des outils et des surfaces de qualité irréprochable. Bonne protection anti-corrosion, grande longévité de l'émulsion, n'irrite pas la peau. Idéal pour le perçage, le tournage, le fraisage, le sciage, le meulage et le taraudage.

Concentration d'utilisation :
Meulage : env. 4 % (1 l de concentré pour 35 l d'eau),
sciage, fraisage, tournage, perçage : env. 5 % (1 l de concentré pour 19 l d'eau),
taraudage : env. 9 % (1 l de concentré pour 11 l d'eau).
Ajouter à la liste

152,91 €/ Bidonhors TVA

185,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Jerrican
Contenu
10 l