Eriks
E-COLL

Concentré de liquide de refroidissement haut rendement type 9828

Concentré de réfrigérant lubrifiant haute performance

•    
– Biostable –
Concentré de réfrigérant lubrifiant sans PCB/PCT pour des durées de vie d'outils élevées et une qualité de surface parfaite. Bien mélangé à l'eau de préparation, le concentré forme une émulsion très stable et facile à utiliser.
•     Domaines d'application
Perçage, tournage, fraisage, sciage, rectification et taraudage.
•     Propriétés du produit
Bonne protection anticorrosion.
Grande longévité de l'émulsion.
Bonne tolérance cutanée.
•     Caractéristiques techniques
Ce concentré de lubrifiant de refroidissement contient de l'huile minérale, il est exempt de nitrite, de chlore, de composés PCB et PCT et de bactéries.
Le concentré a une réaction alcaline.
Concentration d'utilisation :
Rectification : env. 3 % (1 l de concentré dans 35 l d'eau)
Sciage, fraisage, tournage, perçage : env. 5 % (1 l de concentration pour 19 l d'eau).
Taraudage : env. 8 % (1 l de concentré dans 11 l d'eau).
Image 1
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Concentré de liquide de refroidissement haut rendement type 9828
ProduitEmballageContenu [l]DisponiblePrixhors TVA