Eriks
E-COLL

E-COLL Polymère MS 290 ml gris

  • ERIKS:12744740
  • Fabricant:4317784341837
Image 1
MS-Polymer

•    
Colle de construction neutre, durablement élastique, pouvoir adhésif initial élevé.
Convient parfaitement pour collages structurels, dynamiquement sollicités.
•    Propriétés du produit
Adhérence remarquable sur bois, pierre, béton, crépi, métal, plastique, PVC, polyester, polystyrène, verre.
Excellente adhérence sur supports humides et poreux.
Durcissement rapide et excellent pouvoir adhésif (sans application préliminaire).
•     Domaines d'application
Pour coller et étanchéifier dans le domaine de la construction et de l'industrie métallurgique.
Collage structurelle de constructions vibrantes.
Collage d'huisseries, de rebords de fenêtres, de plaques, de panneaux, de plinthes, de baguettes d'ornement, de constructions en bois, de miroirs, de matériaux d'isolation.
Egalement adaptée aux applications sanitaires
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –40 °C à +90 °C.
Température de mise en oeuvre : de +1 °C à +30 °C.
Formation d'une pellicule : après env. 10 minutes
Vitesse de durcissement : 3 mm/24 h.
Résistant aux intempéries et à l'altération, sans isocyanates, sans silicones, pas d'altération des couleurs dans les bords.
Peut être peinte après la formation de la pellicule (avec une peinture de dispersion).
Ajouter à la liste

8,36 €/ Tubehors TVA

10,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
290 ml
Couleur
Gris