Eriks
E-COLL

Colle MS polymère

MS-Polymer

•    
Colle de construction neutre, durablement élastique, pouvoir adhésif initial élevé.
Convient parfaitement pour collages structurels, dynamiquement sollicités.
•    Propriétés du produit
Adhérence remarquable sur bois, pierre, béton, crépi, métal, plastique, PVC, polyester, polystyrène, verre.
Excellente adhérence sur supports humides et poreux.
Durcissement rapide et excellent pouvoir adhésif (sans application préliminaire).
•     Domaines d'application
Pour coller et étanchéifier dans le domaine de la construction et de l'industrie métallurgique.
Collage structurelle de constructions vibrantes.
Collage d'huisseries, de rebords de fenêtres, de plaques, de panneaux, de plinthes, de baguettes d'ornement, de constructions en bois, de miroirs, de matériaux d'isolation.
Egalement adaptée aux applications sanitaires
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –40 °C à +90 °C.
Température de mise en oeuvre : de +1 °C à +30 °C.
Formation d'une pellicule : après env. 10 minutes
Vitesse de durcissement : 3 mm/24 h.
Résistant aux intempéries et à l'altération, sans isocyanates, sans silicones, pas d'altération des couleurs dans les bords.
Peut être peinte après la formation de la pellicule (avec une peinture de dispersion).
Image 1
3 of Colle MS polymère
ProduitContenu [ml]CouleurDisponiblePrixhors TVA