Eriks
E-COLL

E-COLL Pâte céramique en spray 400 ml

  • ERIKS:12970872
  • Fabricant:4317784179591
Image 1
Pâte en spray à base céramique

•     Description du produit
Lubrifiant spécial très adhérent, insensible aux températures, à base céramique (agent expansif non polluant).
•     Domaines d'application
Utilisation à titre préventif pour réduire l'usure (fonction de freinage), les grincements et les craquements dans la zone des freins ainsi que la corrosion sur les vis et les ajustements.
Egalement applicable pour la lubrification des chaînes (convient pour les joints toriques).
Pour le renouvellement des garnitures de frein.
Pour le remplacement de bougies d'allumage et comme spray pour écrous de roues.
Pour raccords à vis sur systèmes d'échappement et de catalyseurs.
Pour la protection anticorrosion sur moteurs, transmissions, essieux et pour réparations de systèmes d'échappement.
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –40 °C à +1400 °C.
Protection anti-corrosion avec effet longue durée :
Test de brouillard salin pulvérisé > 500 h, DIN 50021.
Résistance à l'eau : 1-90, DIN 51807.
Etanche et amortissant, sans métal.

Ajouter à la liste

14,03 €/ Unitéhors TVA

16,98 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
4 l
Emballage
Seringue