Eriks
E-COLL

Pâte céramique en spray, 400 ml

Pâte en spray à base céramique

•    
Lubrifiant spécial très adhérent, insensible aux températures, à base céramique (agent expansif non polluant).
•     Domaines d'application
Utilisation à titre préventif pour réduire l'usure (fonction de freinage), les grincements et les craquements dans la zone des freins ainsi que la corrosion sur les vis et les ajustements.
Egalement applicable pour la lubrification des chaînes (convient pour les joints toriques).
Pour le renouvellement des garnitures de frein.
Pour le remplacement de bougies d'allumage et comme spray pour écrous de roues.
Pour raccords à vis sur systèmes d'échappement et de catalyseurs.
Pour la protection anticorrosion sur moteurs, transmissions, essieux et pour réparations de systèmes d'échappement.
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –40 °C à +1400 °C.
Protection anti-corrosion avec effet longue durée :
Test de brouillard salin pulvérisé > 500 h, DIN 50021.
Résistance à l'eau : 1-90, DIN 51807.
Etanche et amortissant, sans métal.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Pâte céramique en spray, 400 ml
ProduitContenu [l]EmballageDisponiblePrixhors TVA