Eriks
E-COLL

E-COLL Graisse multiusage I cartouche 400g claire

  • ERIKS:23897792
  • Fabricant:4317784348911
Image 1
Graisse multiusage, claire

Modèle : les associations d'agents actifs longue durée sont saponifiées à base de lithium. Résiste à des températures de -30 °C -30 °C (pour une courte durée même jusqu'à +140 °C), le point de goutte est supérieur à 180 °C. Classification de la consistance selon la norme DIN 51818 : classe NLGI 2. Désignation possible selon la norme DIN 51502:K2K-30.

Applications : graisse universelle pour graisser les paliers à roulement et les paliers lisses, même en zone de frottement mixte, pour toutes les vitesses de glissement pour lesquelles le graissage est autorisé. Réduit le frottement et l'usure, même sous fortes sollicitations. Protection contre la corrosion et maintien de l'effet de lubrification, y compris en présence d'eau. Idéale pour systèmes de graissage centralisé à tuyaux de section courante, pour paliers automobiles à graissage à vie, graissage d'engins de chantier et d'engins et paliers à rouleaux.
Ajouter à la liste

5,84 €/ Unitéhors TVA

7,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
0.4 kg