Eriks
E-COLL

Graisse multi-usage claire

Graisse multi-usages claire

•    
Graisse universelle pour la lubrification de paliers à roulement et de paliers lisses, y compris dans la zone de frottement mixte, pour toutes les vitesses de glissement admises pour les graissages.
Réduit le frottement et l'usure, même sous fortes sollicitations.
Protection anticorrosion efficace avec maintien de l'effet de lubrification (y compris en présence d'eau).
•     Domaines d'application
Dans les systèmes de graissage centralisés avec des sections de conduite classiques.
Roulements de véhicules à graissage permanent.
Comme graisse lubrifiante dans machines de chantier et agricoles, roulements de moteurs électriques, rouleaux transporteurs, rouleaux axiaux dans l'exploitation ferroviaire.
•     Caractéristiques techniques
Avec une combinaison de substances actives longue durée avec des propriétés de roulage à plat, saponifiée au lithium, point de goutte > 180 °C.
Résistance aux températures : de –30 °C à +120 °C (pendant une courte durée jusqu'à +140 °C).
Classification de la consistance suivant DIN 51818 : classe NLGI 2.
Désignation possible suivant DIN 51502 : K2K-30.
Image 1
  • 1
1 of Graisse multi-usage claire
ProduitContenu [kg]DisponiblePrixhors TVA