• Description du produit
Pour la lubrification de paliers à roulement et de paliers lisses à des températures élevées, avec des effets environnants corrosifs et pour toutes les vitesses de glissement admises pour les graissages.
Réduit le frottement et l'usure, même à des températures et des sollicitations élevées et protège les paliers des impuretés nocives.
Maintien de l'effet de lubrification, y compris en présence d'eau.
• Domaines d'application
Convient pour toutes les zones de roulement soumises à des sollicitations thermiques extrêmes : installations de fours (fours à recuire, fours de séchage, fours rotatifs).
Manipulateurs, lits de refroidissement, convoyeurs, ventilateurs à vent chaud.
Moteurs électriques spéciaux.
Ventilateurs d'extraction pour substances agressives.
Vannes d'arrêt dans les installations de matériaux en vrac.
Broches d'éjecteur dans des outils de moulage sous pression en plastique.
• Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –30 °C à +180 °C (pendant une courte durée jusqu'à +200 °C).
Point de goutte : > 240 °C.
Classification de la consistance suivant DIN 51818 : classe NLGI 2.
Couleur : champagne/beige
17,66 €/ Unitéhors TVA
21,37 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150