Eriks
E-COLL

Graisse haute température 180 °C

Graisse haute température

•    
Pour la lubrification de paliers à roulement et de paliers lisses à des températures élevées, avec des effets environnants corrosifs et pour toutes les vitesses de glissement admises pour les graissages.
Réduit le frottement et l'usure, même à des températures et des sollicitations élevées et protège les paliers des impuretés nocives.
Maintien de l'effet de lubrification, y compris en présence d'eau.
•    Domaines d'application
Convient pour toutes les zones de roulement soumises à des sollicitations thermiques extrêmes : installations de fours (fours à recuire, fours de séchage, fours rotatifs).
Manipulateurs, lits de refroidissement, convoyeurs, ventilateurs à vent chaud.
Moteurs électriques spéciaux.
Ventilateurs d'extraction pour substances agressives.
Vannes d'arrêt dans les installations de matériaux en vrac.
Broches d'éjecteur dans des outils de moulage sous pression en plastique.
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –30 °C à +180 °C (pendant une courte durée jusqu'à +200 °C).
Point de goutte : > 240 °C.
Classification de la consistance suivant DIN 51818 : classe NLGI 2.
Couleur : champagne/beige
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Graisse haute température 180 °C
ProduitContenu [kg]EmballageDisponiblePrixhors TVA