Eriks
E-COLL

E-COLL Frein filets resistance moyenne/viscosite faible 50 g

  • ERIKS:12740377
  • Fabricant:4317784179690
Image 1
Frein filets résistance moyenne/viscosité moyenne

Modèle : colle plastique anaérobie liquide qui durcit au contact des métaux à l'abri de l'air. Remplace de manière optimale les arrêts de vis traditionnels comme les rondelles, les rondelles élastiques et les goupilles.

Applications : pour protéger les vis, les écrous et les boulons contre le desserrage par vibrations et les étanchéifier en même temps.
Ajouter à la liste

12,71 €/ Unitéhors TVA

15,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Série
9819
Application
Freinage des filetages
Poids
50 g